Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Reduzierhülse für PSC-Schaft 5

Artikel-Nr.: 306975 5
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme HSK-A 63
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893; ISO 26623-2
Form A
Innenkühlung ja
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Auskraglänge A-Maß 90 mm
Außen-⌀ D 50 mm
L1 64 mm
Produktart Reduzierung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306975 5

Beschreibung

Ausführung:

Innen und außen geschliffen. Das im PSC-Werkzeughalter für Kühlmittelröhrchen versehene Innengewinde wird verschraubt mit der im Adapter integrierten Zylinderkopfschraube. Spannschraube durchbohrt, somit ist das System für Innenkühlung geeignet. Mit Balluffchip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Adaption von HSK-A auf PSC.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen mit Polygonschaft (PSC) ISO 26623-1.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr.309890.