Kurzbohrfutter Form A 2,5-16 mm

Artikel-Nr.: 301565 2,5-16
Netto: 237,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 50
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2,5 mm - 16 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 50 µm
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 80 mm
Außen-⌀ D 50 mm
Ersatz-Torx®-Spannschlüssel Nr. 625220 TX25
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301565 2,5-16
EAN / GTIN 4045197931818

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.
Brüniert. Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.

Lieferumfang:

Inklusive Torx® - Spannschlüssel mit Quergriff, für hohen Kraftschluss.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb