ER-Spannzangenfutter PSC 80 kurz

Artikel-Nr.: 308539
Rabatt
ab  436,73 €
Preis gültig bis zum 26.05.2024
Netto: 228,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC
  • Innenkühlung: ja

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
  • Funktionsflächen der PSC-Innenkontur bearbeitet.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in ER-Spannzangen nach DIN 6499 Form A und B.

Lieferumfang:

Inklusive beschichteter High-Speed Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680 bzw. 613300, Kühlmittelrohr Nr. 309885 und Steckschlüssel Nr. 309893.
Kühlmittelrohr und Steckschlüssel Nr. 309885 und 309893.

Services & Produktberater

Weitere Produkte aus der Werbung "Lagerräumungsverkauf"