{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Auskraglänge A-Maß | 250 mm | |
Aufnahme | BT 40 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | A | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Produktart | Bohrstangenrohling |
Artikelnummer | 303162 250 | |
EAN / GTIN | 4250122614890 | |
Herstellernummer | 405.17.63.250 |