{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 16/16 | |
Spannbereich | 3 mm - 16 mm | |
Außen-⌀ | 46 mm | |
Bohrkopflänge geschlossen | 98,5 mm | |
Bohrfutterkegel | B 16 | |
größter Bohrfutterkegel-⌀ | 15,733 mm | |
Produktart | Bohrfutter schlüssellos |
Artikelnummer | 341450 16/16 |