Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugkoffer mit Bodenschale und 2 Werkzeugtafeln

Artikel-Nr.: 692630
  • Werkstoff: X-ABS
  • Art der Werkzeugaufbewahrung: Klemmhalter
  • Koffer Belastbarkeit: 40
  • Eigenschaft Koffer: flugtauglich

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff X-ABS
Art der Werkzeugaufbewahrung Klemmhalter
Koffer Belastbarkeit 40 kg
Eigenschaft Koffer flugtauglich
Innenmaß Länge 460 mm
Innenmaß Breite 310 mm
Innenmaß Höhe 185 mm
Gewicht 4,7 kg

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 692630
EAN / GTIN 4006793133716

Beschreibung

Ausführung:

X-ABS ist extrem schlagzäh, bruchfest und somit flugtauglich. Die Oberflächenstruktur ist kratzfest, rutschhemmend (Gummierungseffekt) und äußerst oberflächenschonend. Massiver Doppel-Aluminiumrahmen mit integrierten Zylinderschlössern und glasfaserverstärkten Rasterscharnieren für Kofferdeckel-Arretierung (außer bei Nr. 692650).
Innenausstattung:
1 Bodenschale, unterteilbar inklusive Werkzeugtafel mit 1 Werkzeughalter als Abdeckung (Nr. 692750), 1 Werkzeugtafel mit 2 Werkzeughaltern (Nr. 692720), 1 Tafel für Akten, im Deckel fest montiert.

Hinweis:

Koffer auf Anfrage auch mit Zahlenschloss erhältlich.

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb