{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Werkstoff | Leder; ABS | |
Innenmaß Länge | 465 mm | |
Innenmaß Breite | 180 mm | |
Innenmaß Höhe | 310 mm | |
Gewicht | 22 kg |
Artikelnummer | 691350 | |
EAN / GTIN | 4006793198814 |