Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

IMPAKTOR-Bit für Phillips, 1/4 Zoll E 6,3

Artikel-Nr.: 674120

Beschreibung

Ausführung:

Ausgewählte Stahlqualität, Härtetechnologie, Produktionsverfahren und spezielle Geometrien führen zu herausragenden Ergebnissen auf IMPACT-Schraubern. In Verbindung mit der Diamantbeschichtung (vermindert Cam-Out-Kräfte signifikant) und der Torsionszone ergibt sich eine bis zu 5fach höhere Standzeit gegenüber Standardbits.

Verwendung:

IMPACT-Schrauber erzeugen durch ihre Dreh-Schlag-Funktion eine Vielzahl von Kraftspitzen, denen „normale Bits“ auf Dauer nicht standhalten. IMPAKTOR-Bits sind speziell für den Einsatz in Schlagschraubern konzipiert und erreichen je nach Abtrieb ein Vielfaches der Standzeiten gegenüber herkömmlichen Standardbits.