Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe DIAMANT D×T×H (mm) D126 µm

Artikel-Nr.: 593940 D126
  • Schleifverfahren: Außenrund; Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 1A1

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Außenrund; Flachschleifen
Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Spezifikation D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Form 1A1
Scheiben-⌀ D 350 mm
Scheibenbreite T 20 mm
Bohrungs-⌀ H 127 mm
Schleifbelag Breite U 20 mm
Schleifbelag Höhe X 3 mm
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 593940 D126
Herstellernummer 924298

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Ti
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochentwickelte, mit superabrasiven Schleifmitteln (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung belegte Flach- und Außenrund-Schleifscheiben. Der hochfeste, schwingungsoptimierte VIB-STAR Schleifscheiben-Grundkörper ermöglicht eine hohe Dämpfung für ruhige, gleichmäßige Schleifprozesse mit hoher Oberflächengüte.
  • Extreme Leistungssteigerung (G-Faktor) gegenüber konventionellen Schleifmitteln.
  • Die schwingungsdämpfende Konstruktion des Trägerkörpers erhöht die Standzeit wesentlich.
  • Kontinuierlicher Selbstschärfeffekt durch gleichmäßige Leistungsaufnahme und Vermeidung zyklischer Schärfperioden.

Diamant-Belag zum Hochleistungsschleifen kurzspanender-, Fe-freier Werkstoffe wie Hartmetall, keramische Werkstoffe (PKS), Hartstoffbeschichtungen.

Verwendung:

  • Universell einsetzbar für alle Werkstoffe ab einer Härte von etwa 58 HRC (Wirtschaftlichkeitsgrenze).
  • Zum Flach- und Außenrundschleifen (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade).
  • Auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion bzw. Schleiföl erforderlich.
  • Superabrasive CBN-/Diamant-Schleifscheiben werden immer mit maximal halber Scheibenbreite im Vergleich zu konventionellen Schleifscheiben eingesetzt.

Spezifikation:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Hinweis:

Diese Schleifscheiben können bei einer Zustellung von ca. 0,02 mm an einem Stahlblock abgerichtet werden. Alternativ auch mit Abrichtgerät Nr. 599600. Schleifscheiben schärfen (Öffnen der Bindung) mit Schärfstein Nr. 599840.

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb