Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Longsleeve LIFA® Active 3XL

Artikel-Nr.: 090231 3XL
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Polypropylen
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 130
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Polypropylen
Materialgrammatur / Gewebedichte 130 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Unisex-Größe 3XL
Produktart Langarm-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 090231 3XL
EAN / GTIN 7040056307916
Herstellernummer 75117_990-3XL

Beschreibung

Ausführung:

Modernes Funktions-Shirt mit innovativem LIFA® Active-Material für hervorragenden Feuchtigkeitstransport.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb