Art.-Nr.: 412691 150
Rabatt

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang Set 3-teilig 150 mm

Marke: GARANT
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Verpackung stabile Box
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Norm DIN 862
Tiefenmaß flach
Ablesung umschaltbar mm / Inch
Kalibrierung A1
IP-Schutzart IP 67

Alle Produktinformationen:

Werbepreis gültig bis 30.06.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
206 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Setpreis 3 Stück 579,53 €
474,69 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(158,23 € / 1 Stück)
Nettopreis: 398,90 €
150

Service hinzufügen

  • 56,41 €
    Dieser Service ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 14,64 €
    Dieser Service ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 31,24 €
    Dieser Service ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen Messtechnik Preisaktion (CONTROL). Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Digitaler Messschieber IP67 mit Datenausgang. Gut ablesbare, kontraststarke LCD-Anzeige mit 11,5mm Ziffernhöhe. Sehr lange Batterielaufzeit durch modernes, energieeffizientes Messsystem. Nach 20 Minuten schaltet das System automatisch in den Sparmodus und wird durch einfaches Bewegen des Schiebers wieder aktiviert. Messwert und Nullpunkt bleiben dabei erhalten.
2-Komponentengehäuse mit griffsympathischer Santoprene®-Oberfläche. Der Messschieber ist unempfindlich gegen Wasser, Kühlmittel, Öl und Staub - auch mit Datenkabel. Die Messflächen sind feinstgeläppt.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.
3× Messschieber Nr. 412690 Gr. 150

Sonderzubehör:

Datenkabel Nr. 498948, Tastaturinterface Nr. 498963.

Technische Daten

Norm
DIN 862
Messbereich
0 mm - 150 mm
Ablesung
0,01 mm
Ablesung
0,0005 Zoll
Ablesung umschaltbar
mm / Inch
Fehlergrenze
0,03 mm
Tiefenmaß
flach
Schnittstelle
RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle
IP-Schutzart
IP 67
Schnabellänge
40 mm
Messtechnik
digital
Werkstoff
Edelstahl, INOX
alle Teile
gehärtet
Verpackung
stabile Box
Kalibrierung
A1
Energieversorgung
Batteriebetrieben
Anzahl enthaltener Batterien
1
Batterietyp
Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus
081560 CR2032
Produktart
Messschieber Standard

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb