Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant 12-tlg. kurz, glanzvernickelt (36449)

Artikel-Nr.: 36449
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 36449
EAN / GTIN 4010995364496
Herstellernummer 36449
L-Nummer L60070 2556

Beschreibung

Beschreibung:

Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits. Extra: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9. Extra: Durch seine kompakte Form passt der Wiha Compact Halter perfekt in jede Zollstocktasche. Fußnote: Inklusive Sondergrößen SW 7 und SW 9.  Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, glanzvernickelt. Für Anwendungen in der Mechanik In Anlehnung an ISO 2936K. Inhalt: 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 1,5 mm (01144) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 2,0 mm (01145) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 2,5 mm (01146) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 3,0 mm (01147) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 4,0 mm (01149) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 5,0 mm (01151) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 6,0 mm (01153) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 7,0 mm (01154) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 8,0 mm (01155) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 9,0 mm (01156) 1x Stiftschlüssel Sechskant kurz, glanzvernickelt 10,0 mm (01157) 1x Compact Halter

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb