{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 130 mm | |
Griff | Kunststoff-Hülle | |
Werkstoff | Chrom-Vanadium-Elektrostahl | |
Oberfläche | brüniert | |
Abisolierwert | Primär-Coating: 0,125 mm; Sekundär-Coating: 0,250 mm | |
Gewicht | 69 g |
Artikelnummer | 728767 130 | |
Herstellernummer | 12 82 130 SB |