Ausführung:
Hochpräzises Prägewerkzeug für Signaturen von Nummernfolgen mit sauberem und gleichmäßigem Prägebild. Solide Bauweise für schwerste Belastungen, Aufschlagkappe zur Gehäuseschonung. Stiftarretierung mit Kugelrastung zur Verstellung der Räder. Bedienfreundliche Einstellung der Ziffernfolge durch Sichtgravur und Kennzeichnung mit Pfeilen. Gestochen scharfes Schriftbild durch CNC-Gravur. Alle Teile chemisch vernickelt. Räder mit 11 Zeichen = Gravur 0 − 9 und Leerstelle. Im Kunststoffkasten verpackt.
Verwendung:
Zur variablen Nummerierung von Materialien mit einer Festigkeit bis 1500 N/mm2.
Hinweis:
Weitere Ausführungen von Prägewerken, wie z. B. mit automatischer Weiterschaltung oder abweichenden Schrifthöhen, sind auf Anfrage lieferbar.