{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GDX 18V-EC | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Akkukapazität | 5 Ah | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximaler Schrauben-⌀ (8,8 − 12,9) | M16 | |
maximales Drehmoment hart | 185 Nm | |
Schlagzahl | 0 min-1 - 3.200 min-1 | |
Werkzeugaufnahme Antriebsprofil | Innensechskant, Außenvierkant | |
Werkzeugaufnahme Abmessung | 1/4 Zoll; 1/2 Zoll | |
maximale Drehzahl 1. Gang | 2.800 min-1 | |
Gewicht | 1,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | 13 m/s2 | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Schlagschrauber |
Artikelnummer | 074052 GDX18VEC | |
Herstellernummer | 06019B9107 |