{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (L-Boxx) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Bosch 18 V | |
Herstellerbezeichnung | GSR 18V 19 FC | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
Motorbauweise | Bürstenloser Motor | |
maximales Drehmoment weich | 36 Nm | |
maximales Drehmoment hart | 64 Nm | |
Drehzahlbereich 1. Gang | 0 min-1 - 630 min-1 | |
Drehzahlbereich 2. Gang | 0 min-1 - 2.100 min-1 | |
Schnellspannfutter Spannbereich | 1,5 mm - 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl | 13 mm | |
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz | 68 mm | |
Gewicht | 1,1 kg | |
maximale Vibration nach EN | <2,5 m/s2 | |
Schnittstelle | Bluetooth-Schnittstelle | |
typische Verwendung | Strong | |
Produktart | Bohrschrauber |
Artikelnummer | 070107 GSR1890FCS | |
EAN / GTIN | 4059952617428 | |
Herstellernummer | 06019K6203 |