Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Geradschleifer GGS 28 LC

Artikel-Nr.: 0601221000
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geradschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601221000
EAN / GTIN 3165140584838
Herstellernummer 0601221000
L-Nummer L00590 47

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geradschleifer GGS 28 LC
  • Der kabelgebundene GGS 28 LC Professional aus der Geradschleifer-Klasse bietet perfekte Handhabung für anspruchsvolles Schleifen
  • Sein leistungsstarker 650-Watt-Motor mit Sanftanlauf sorgt auch bei schwierigen Schleifarbeiten für einen schnellen Arbeitsfortschritt
  • Das Gerät ist mit einer ergonomischen, langen und schlanken Schleifspindel ausgestattet und eignet sich daher für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen
  • Darüber hinaus erhöht KickBack Control den Anwenderschutz
  • Dieses Elektrowerkzeug wurde zum Schleifen von Metall konzipiert
  • Der GGS 28 LC Professional bietet außerdem Merkmale wie konstante Drehzahl, direkte Motorkühlung und Überlastschutz

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 380 W
  • Gewicht: 1.6 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 30000 min-1
  • max. Schleifkörper-Ø: 50 mm
  • max. Spannzangen-Ø: 8 mm
  • Nenneingangsleistung: 650 W
  • Schalter: Arretierschalter
  • Schlüsselfläche Schleifspindel: 13 mm
  • Schlüsselfläche Spannmutter: 19 mm
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 25]: 6.0 m/s²
  • Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 14.0 m/s²
  • Spannung, elektrisch: 230 V
  • Spindelhals-Ø: 43 mm
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 25]: 6.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Oberflächenschleifen bis Ø 50]: 14.0 m/s²
  • Werkzeugabmessungen (Breite): 375 mm
  • Werkzeugabmessungen (Höhe): 75 mm
  • Werkzeugabmessungen (Länge): 75 mm

    Lieferumfang:

    • Einmaulschlüssel 13 mm
    • Einmaulschlüssel 19 mm
    • Spannzange mit Spannmutter 6 mm

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Sie sind Neukunde?

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb