Ausführung:
Zur zentralen Bereitstellung von Werkzeug und Zubehör. Die Lochwände lassen sich mit Haken, Halter und Lochwandzubehör bestücken. Verwindungssteifer Korpus aus Stahlblech. Lochwände an allen 4 Seiten □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.
Lackierung:
Lichtgrau RAL 7035, signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Hinweis:
Der Artikel ist AUSSCHLIESSLICH in der angegebenen Farbkombination RAL 7035 / RAL 5005 lieferbar. Sollte ein Farb-Konfigurationsprofil angezeigt werden, so ist das leider ein Fehler, den wir baldmöglich korrigieren werden. Wir bitten die Unannehmlichkeit zu entschuldigen.