{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Werkbank Höhe | 830 mm | |
| Arbeitsplatte Länge | 1.200 mm | |
| Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 30 mm | |
| Tragfähigkeit | 500 kg | |
| Gewicht | 42 kg | |
| Produktart | Klappwerkbank |
| Artikelnummer | 934195 1200 | |
| EAN / GTIN | 2050000982408 | |
| Herstellernummer | 934195 1200 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | WESMA SYSTEMS BV, Ruys de Beerenbroucklaan 29, 6417 CC HEERLEN, Niederlande, www.wesma.nl |