{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 400 kg | |
Hoffmann Lochwand-Raster | 9×9 | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhenverstellbereich | 650 mm - 900 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 750 mm | |
Produktart | Gefahrstoffarbeitsplatz |
Artikelnummer | 981110 1500 | |
EAN / GTIN | 4045197563613 |