Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Profilwanne verzinkt

Artikel-Nr.: 984000
  • Materialstärke: 2
  • Lagerung: Lagerung umweltschädlicher Stoffe; Lagerung entzündbarer Stoffe erlaubt

Beschreibung

Ausführung:

Aus 2-mm-Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Profile als Standfläche. Stapelbar.
Feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

Verwendung:

Zur Lagerung und zum Abfüllen von 200-l-Fässern. Auch mit 60-l-Fässern kombinierbar. Für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 – 4 sowie gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1 – 4.

Hinweis:

Ohne Zulassung für Deutschland (Export-Ausführung). Keine Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste A, Teil 1 DlBt, Berlin. Bitte beachten Sie die für Ihr Land spezifischen Vorschriften.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb