{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Steigtechnik Tragfähigkeit | 150 kg | |
Leiterlänge ausgefahren | 3,8 m | |
Leiterlänge zusammengeschoben | 0,87 m | |
Arbeitshöhe ca. | 4,6 m | |
Stufenanzahl | 12 | |
Material | Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen | |
Typ | Programm Z 600 / Z 500 | |
Gewicht | 13,8 kg | |
Produktart | Anlegeleiter |
Artikelnummer | 966092 12 | |
Herstellernummer | 073419 |