{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 500 kg | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 275 mm | |
Nutzhöhe | 840 mm | |
Anzahl Fachboden | 0 | |
Schrank-Fronten | Sichtfenster-Flügeltür | |
Produktart | Regalschrank |
Artikelnummer | 954610 1000 | |
EAN / GTIN | 4045197179678 |