{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Nutzhöhe | 860 mm | |
Anzahl Steckplätze | 24 | |
Gewicht | 80 kg | |
Produktart | Akkuladeschrank |
Artikelnummer | 953500 1000/DE |