{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 20 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.000 mm | |
Tiefe | 550 mm | |
Nutzhöhe | 1.730 mm | |
Aufnahmeschienen Nr. 971520 Gr. 550 | 9 Paar | |
Anzahl Querträger Nr. 971540 | 9 | |
Anzahl Werkzeugaufnahmen | 90 | |
Achsabstand A | 95 mm | |
für Werkzeugschäfte | C4 | |
Material Rollladen | eloxierte Alu-Profile | |
Schrank-Fronten | Rollladen | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
doppelte Rückwand | ja | |
Gewicht | 146 kg | |
Produktart | CNC-Schrank |
Artikelnummer | 971320 C4 |