Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Anschlagschlinge LOOP SEP 40 kN 1,35 m

Artikel-Nr.: 098134 1,35

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht 0,62 kg
Länge 1,35 m
Produktart Anschlagschlinge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098134 1,35
Herstellernummer L-0396-1,35

Beschreibung

Ausführung:

LOOP SEP 40 kN. Anschlagschlinge mit Stahl-Karabiner, speziell geeignet für den Einsatz an scharfen Kanten. Sehr robust durch hohe Festigkeit des Polyester-Bandes von 40 kN und einer Umhüllung aus schnittfester Spezialfaser.

Norm:

EN 354; EN 566; EN 795