Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auffanggurt H-Design® BodyFit

Artikel-Nr.: 098188

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße Gr. 2
Hüftumfang 1000 – 1200 mm
Gewicht 1,72 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098188
Herstellernummer 1033537

Beschreibung

Ausführung:

H-Design® BodyFit
Auffanggurt mit zwei Gurtbandschlaufen auf Brusthöhe und D-Ring-Anschlagpunkt aus Stahl am Rücken. Komfortables und atmungsaktives Rückenpolster. Dehnbares Gurtband für mehr Tragekomfort. Verstellbare Halteösen nach EN 358. Zertifiziert bis 140 kg.

Norm:

EN 361
EN 358

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb