Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Handschuh-Paar HyFlex® 11-738, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094567 7
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

EN 388 4X42C
Trägermaterial INTERCEPT™
Beschichtung PU, Nitril
Anwendungsbereich Allround
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 7
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094567 7
Herstellernummer 11-738/7

Beschreibung

Ausführung:

HyFlex® 11-738. FORTIX™-Technologie verlängert durch eine verstärkte Daumenbeuge die Lebensdauer des Schnittschutzhandschuhes. Die Beschichtung aus wasserbasiertem PU und Nitril eignet sich durch gute Griffigkeit besonders für die Handhabung von Flachglas und anderen scharfkantigen - auch leicht öligen - Bauteilen.

Norm:

EN 388; EN 420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb