Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneidkopf, rechts, System / Plattengröße: DM/15

Artikel-Nr.: 250617 DM/15

Variante und Stückzahl wählen

System / Plattengröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • System: DM
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Plattengröße 15 mm
Einsatzart rechts
System DM
Innenkühlung ja
ISO-Code Wechselschneidkopf DDUNR/L 15
passende Wendeschneidplatte DNMG 1506..
passende Grundkörper 264910 – 264922
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 48 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 35 mm
Unterlegplatte 259033 3
Schraube für Unterlegplatte 259027 2
Pratze, Schraube, O-Ring 259036 4
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250617 DM/15
Herstellernummer 090-50281DM1593

Beschreibung

Ausführung:

Auswechselbare Schneidköpfe für schwingungsdämpfende Grundkörper.

Verwendung:

Schwingungsdämpfende Wirkung bis zu einer Auskragung von maximal 10×D.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb