Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alu-Office-Line Steckdosenleiste 6-fach, Anzahl Steckdosen: 6

Artikel-Nr.: 081189 6

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Steckdosen Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 20
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Anzahl Steckdosen 6
Länge Leiste 380 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 1,8 m
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081189 6
EAN / GTIN 4007123663002
Herstellernummer 1394000534

Beschreibung

Ausführung:

Alu-Office-Line Steckdosenleiste mit USB-Ladefunktion. Mit 4 Tischsteckdosen und 2 USB Ladebuchsen. Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker. Zum einfachen Anschluss von Gerätäen direkt auf dem Schreibtisch. Versteckte Kabelführung möglich und komfortable Bedienung. Integrierte Kindersicherung.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Hinweis:

Schutzkontakt-Adapterstecker 250V/ 16A zur Verbindung von Schutzkontakt-Steckern mit abweichenden europäischen Steckersystemen finden Sie im Onlineshop unter Nr. 081172 und Nr. 081174.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb