Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Multifunktions-Strümpfe, schwarz, Unisex-Größe: 37-39

Artikel-Nr.: 091935 37-39

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 35% Polypropylen; 35% Merino; 28% Polyamid; 2% Elastan

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 35% Polypropylen; 35% Merino; 28% Polyamid; 2% Elastan
Farbe schwarz
EU-Schuhgröße 37-39
Produktart Socken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091935 37-39
Herstellernummer 901070 37-39

Beschreibung

Ausführung:

Warme, weiche Herren-Multifunktionsstrümpfe verhindern unangenehmes Scheuern am Stiefel- bzw. Schuhrand.
Hohe Qualität der Materialien. Ausgezeichnete Passform. Mit feuchtigkeitsabsorbierender Faser. Für angenehm trockene und kühle Füße, bei hohen Belastungen. Für Winter und Sommer geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb