Rychlovýměnný Li-Ion akumulátor CAS, Kapacita: 2,0Ah

Artiklové číslo: 770524 2,0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kapacita (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série CAS
Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18,0 V
Vhodné pro Akumulátorové přístroje GESIPA 18 Voltů
Druh produktu akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 770524 2,0
EAN / GTIN 4007081102650
Číslo výrobce 1679689
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a baterie od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS znamená „Cordless Alliance System“.

Vhodné pro:

Všechny produkty platformy Cordless Alliance System (CAS) v příslušné napěťové třídě.

Vhodné pro:

Nýtovačka na slepé nýty / maticové slepé nýty: Č. 770501 vel. CAS; č. 770504 vel. CAS; č. 770506 vel. CAS; č. 770530 vel. CAS

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku