Pneumatický rázový utahovák, Typ: W2411

Artiklové číslo: 079171 W2411
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce W2411
Rozsah utahovacích momentů 13 Nm - 80 Nm
Maximální ⌀ šroubu (8,8-12.9) M10
Maximální počet otáček 7 000 min-1
Hnací profil upínače nástrojů
Rozměry upínače nástrojů 3/8 palec
Konstrukce pistole
Maximální spotřeba vzduchu 678 l/min
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 1 kg
Pracovní hluk 88 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 7 m/s2
Délka 154 mm
Výška 165 mm
Druh produktu Šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 079171 W2411
EAN / GTIN 7322590051266
Číslo výrobce 8434124855

Popis

Provedení:

Všechny technické údaje platí pro hydraulický tlak 6,3 barů a uvedený vnitřní ⌀ hadice.
Výkonné rázové utahováky.
Odvádění odpadního vzduchu rukojetí, přepínání na pravý / levý chod.
  • Dobře vyvážený a ergonomický.

Použití:

Vhodný pro lehké montážní práce.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na poptávku pro většinu pneumatického nářadí Atlas Copco.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku