Vyměnitelná břitová destička KOMET®, BK7710, Označení typ W80: 10-010

Artiklové číslo: 236608 10-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    489,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    408,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 040204-01
Řada KUB Pentron®
Označení 10-010
Typ BK7710
Typ Al
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236608 10-010
EAN / GTIN 4047109204348
Číslo výrobce W80 10010.047710

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
220
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku