• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

KOMET® Vyměnitelná břitová destička, BK7710, Označení typ W80: 32-010

Artiklové číslo: 236608 32-010
Sleva
630,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    338,00 CZK 630,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    282,00 CZK 525,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení typ W80 Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak PVD
Typ BK7710
Označení výrobce 32-010
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB Pentron®
Základní tvar čtyřhranné
Délka řezné hrany l 9,8 mm
Výška řezné hrany 4,2 mm
Průměr řezné destičky d 9,8 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Rohový úhel 90 stupně
ISO kód SOGX 100408-01
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,13 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,13 mm/ot.
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ALU
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce BK7710
Tloušťka řezné destičky T 4,2 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky SOGX 100408-01
Označení řezné destičky SOGX 100408-01
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 4 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 236608 32-010
EAN / GTIN 4047109194243
Číslo výrobce W80 32010.087710
Výrobce/odpovědná osoba CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
500
Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
220