{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ABS® ⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Upnutí | SK 40 | |
Stopka | ABS | |
Norma pro upínání | DIN 69871 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 6,3 při 8000 min-1 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení A | 50 mm | |
Délka výstupku L1 | 19 mm | |
Druh produktu | Upínání ABS |
Katalogové číslo | 239000 25 | |
EAN / GTIN | 4047109045071 | |
Číslo výrobce | A50 55120 |