SNHX 1102 neutrální, Typ: ALU

Artiklové číslo: 218571 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    612,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    510,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNHX 1102
Typ ALU
Typ HU7710
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,1 mm
Tloušťka desky 2,3 mm
Pro šířku drážky ap 4 mm
Šířka fazetky 0,1 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 2,38 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 218571 ALU
EAN / GTIN 4045197655981
Číslo výrobce 218571 ALU

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
800
Hliník (krátké třísky)
N
650
Al > 10% Si
N
500
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku