Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNHX 1102, pro kotoučové frézy, tvrdokov, neutrální

Artiklové číslo: 218571 ST900
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    539,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    450,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SNHX 1102
Typ ST900
Řezný materiál HB7525
Řezný materiál TK
Posuv fz na zub 0,08 mm
Tloušťka desky uprostřed Pz 2,3 mm
Pro šířku drážky ap 4 mm
Šířka fazetky 0,15 mm
Počet výměn/řezání 4
Tloušťka destičky E 2,38 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218571 ST900
EAN / GTIN 4045197655998
Číslo výrobce 218571 ST900
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
180
Ocel < 900 N/mm
P
170
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.