Upichovací destička pravá, HB7135, Šířka zápichu w: 2,2mm

Artiklové číslo: 273160 2,2
Nový produkt
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    345,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    288,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 833 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 2,2 mm
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu kontinuální
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HB7135
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,07 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky pravý
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273160 2,2
EAN / GTIN 4045197143273
Číslo výrobce 273160 2,2

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
200
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
110
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro břitové destičky č. 275000275006.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku