{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Způsob použití | pravá | |
Středové přesazení L3 | 15 mm | |
Délka hlavy L1 | 38 mm | |
Celková délka L | 213 mm | |
Šroub | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 273810 25 | |
EAN / GTIN | 4045197500021 | |
Číslo výrobce | 273810 25 |