{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | TDAT 070102 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7035 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | K | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Lamač třísek | SF | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,23 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 60 m/min - 150 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 60 m/min - 150 m/min | |
Povlak | TiN | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268630 HB7035 | |
EAN / GTIN | 4062406057787 | |
Číslo výrobce | 268630 HB7035 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TDAT 070102, Typ: HB7035
na poptávku
Ihned k dodání
252 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
344,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
395 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
215 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
237,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
246 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
344,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
413 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
413,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
344,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rohový rádius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | dokončování | dokončování | hrubování-dokončování | hrubování-dokončování |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Podmínky řezu | kontinuální | kontinuální | kontinuální | kontinuální | kontinuální |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot. | 0,05 mm/ot. - 0,23 mm/ot. |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |