{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | SK 50 krátký | |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC; HPC | |
Délka vyložení rozměr A | 80 mm | |
Vnější ⌀ D | 27 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Druh produktu | Tepelný upínací trn |
Katalogové číslo | 302285 6 | |
EAN / GTIN | 4045197288097 | |
Číslo výrobce | 302285 6 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Tepelný upínač, SK 50 krátký, ⌀ upnutí D1: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
4 496,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
3 736,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4165,00 CZK
2 650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Upnutí | SK 50 krátký | SK 40 krátký | SK 30 krátká | SK 30 krátká |
Norma pro upínání | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vnější ⌀ D | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Strategie obrábění | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |
Druh produktu | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn | Tepelný upínací trn |