Tepelný upínač, SK 50 krátký, ⌀ upnutí D1: 20mm

Artiklové číslo: 302285 20
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa SKG05001795; ZYL02000105
Formulář záznamu Strmý kužel DIN ISO 7388-1
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením; metrické
Velikost upínače, metrická 20 mm
Velikost upínače, bezrozměrná 50
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky DS 20 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Rozhraní na straně stroje SK 50
Rozhraní na straně obrobku válcová stopka
Upínací průměr min. D1 20 mm
Upínací průměr max. D1 20 mm
Nepodepřená délka A 80 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 41 mm
Úhel kuželu 4,5 stupně
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce krátká
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 33 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Tepelný upínací trn
Celková délka L 181,75 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302285 20
EAN / GTIN 4045197288165
Číslo výrobce 302285 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6. Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 − 308800, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 − 302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210 − 354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.