{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Upínací ⌀ D1 | 6 mm | |
Upnutí | HSK-A 63 | |
Norma pro upínání | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Tvar | A | |
Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
Strategie obrábění | HSC | |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Vnější ⌀ D | 50 mm | |
L2 | 24 mm | |
L3 | 24 mm | |
Dráha nastavení V | 10 mm | |
Závit M | M5 | |
Otvor Ballufchip | ano | |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro |
Katalogové číslo | 307508 6 | |
EAN / GTIN | 2050001653277 | |
Číslo výrobce | 16.507.63.06.Z |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, HSK-A 63, ⌀ upnutí D1: 6mm
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
12 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
10 903,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
14 480,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
8 606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
8 404,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 26 mm |
Upnutí | HSK-A 63 | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Délka vyložení rozměr A | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Vnější ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Tvar | A | A | A | A | A |
Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 | G 2,5 při 25000 min-1 |
Druh produktu | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro | Hydraulické upínací pouzdro |