Plastový Variodávkovač Stoko Vario® Ultra, Barva: BLACK

Artiklové číslo: 095410 BLACK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Stoko Vario®
Barva BLACK
Druh produktu Dávkovač ochranného prostředku na pokožku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 095410 BLACK
EAN / GTIN 4016208261804
Číslo výrobce 26180

Popis

Provedení:

Dávkovač - řada A, vhodný pro soft lahve vel. 1000 ml a 2000 ml.
Stabilní pouzdro z plastu, jednoduchá manipulace a doplňování.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku