{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 1 | |
Technologie pletení | 13G | |
Přizpůsobení tvaru | dobré | |
EN 388 | 4442C | |
EN 407 | X1XXXX | |
Materiál nosiče | Taeki | |
Povlak | PU | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Allround | |
Barva | černá / šedá | |
Norma | EN 407 | |
Materiál povlaku | PU | |
Velikost rukavice | 7 | |
Hmotnost | 31,8 g | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 5 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 2 | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ano | |
Prodyšnost | dobré | |
Bez DMF | ne | |
Hmat | dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Tepelná ochrana | dobré | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | C | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094530 7 | |
EAN / GTIN | 4059904096592 | |
Číslo výrobce | 6705 GR.M, BUND ROT |