Stupňovitý vrták HSS 180°, vaporizovaný, Pro šrouby: M3

Artiklové číslo: 117280 M3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro šrouby Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 8376
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h9
  • Vrcholový úhel: 118
  • Úhel sklonu šroubovice: 20-30

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro šrouby M3
Povlak vaporizovaný
Řezný materiál HSS
Norma DIN 8376
Tolerance jmenovitý ⌀ h9
Vrcholový úhel 118 stupeň
Úhel sklonu šroubovice 20-30 stupeň
Stopka Válcová stopka s h8
Úhel zahlubovacího stupně 180 stupeň
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
⌀ D1 1. stupně 180° h9 3,4 mm
⌀ D2 2. stupně 180° h8 6,5 mm
Výška stupně L1 1. stupně 180° 9 mm
Délka drážky pro třísky Lc 63 mm
Celková délka L 101 mm
⌀ stopky Ds 6,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Tolerance stopky h8
Barevný kroužek bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 117280 M3
EAN / GTIN 4045197036285
Číslo výrobce 117280 M3

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vrtací a zahlubovací stupeň s vlastními třískovými drážkami a vodicími fazetkami. Proto zůstává profil stupňovitého vrtáku zachován i po vícenásobném přebroušení.

Použití:

Pro průchozí otvory šroubů dle DIN-ISO 273 a zahloubení pro hlavy šroubů tvaru H, J a K. Střední verze dle DIN 74 l. 2.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku