{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | ALU | |
Typ | HU7810 | |
Řezný materiál | TK | |
Rohový rádius R | 1 mm | |
Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,35 mm | |
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,35 mm | |
Posuv fz v oceli < 60 HRC | 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Rohový rádius | 1 mm | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 212731 ALU | |
EAN / GTIN | 4045197761675 | |
Číslo výrobce | 212731 ALU |