Uzemňovací sada, Spojovací patentní knoflík: 4,5mm

Artiklové číslo: 972815 4,5
(CZK 270,00 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Spojovací patentní knoflík (mm) Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Tlačítko připojení kontaktu (1) Připojení zemnicí blok ⌀ 10,3 mm
Tlačítko připojení kontaktu (2) Připojení spirálového kabelu ⌀ 4,5 mm
Uzemnění osob primární
Typ kabelu spirálové
Délka kabelu 2,4 m
Druh produktu Uzemnění osob

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972815 4,5
EAN / GTIN 4057989603889
Číslo výrobce C-184 132V

Popis

Provedení:

Sada obsahuje: 1× textilní uzemňovací náramek modrý, nastavitelný, patentní knoflík 4,0 mm, č. 972802 vel. B.
Spirálový kabel s patentním knoflíkem 4,0 a 4,5 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku