ESD zkušební stanice včetně síťového napáječe DE

Artiklové číslo: 972880 DE
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 0
Druh produktu Přístroj pro měření el. odporu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972880 DE
EAN / GTIN 4057989114088
Číslo výrobce C-199 1185ND

Popis

Provedení:

Napájení: 9V baterie nebo síťový napáječ. Měřicí napětí:15 V. Rozsah měření: 0,75 – 35 MΩ (náramek), 0,75 – 100 MΩ (boty). Připojení: Patentní knoflík 10,3+4,5+4,0 mm, banánková zdířka.

Rozsah dodávky:

Zkoušečka, elektroda do obuvi, propojovací vedení, 9V síťový napáječ. Včetně držáku na stěnu a s tištěným návodem k obsluze.

Poznámka:

V případě potřeby pracujte v zahraničí s adaptérem nebo použijte 9V blokovou baterii (č. 081551, č. 081553 nebo č. 081561, každá vel. 6LR61).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství